Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K5 10.4mm

  • ERIKS:12730570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.95 CHF/ Unitéhors TVA

1.03 CHFTVA incluse

5126 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.95 CHF

-

100+

0.36 CHF

61.72%

500+

0.16 CHF

83.28%

1000+

0.15 CHF

84.65%

2500+

0.13 CHF

86.12%

5000+

0.12 CHF

87.49%

10000+

0.11 CHF

88.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 5
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
14
d1
10.4
H
7
h1
4.6