Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K42 65.6mm

  • ERIKS:12730596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.86 CHF/ Unitéhors TVA

2.01 CHFTVA incluse

963 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.86 CHF

-

100+

1.64 CHF

11.83%

500+

1.39 CHF

25.27%

1000+

1.29 CHF

30.91%

2500+

1.16 CHF

37.63%

5000+

1.03 CHF

44.62%

10000+

0.95 CHF

48.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 42
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
70
d1
65.6
H
21
h1
18