Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K40 58mm

  • ERIKS:12730595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.12 CHF/ Unitéhors TVA

1.21 CHFTVA incluse

773 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.12 CHF

-

100+

0.87 CHF

22.32%

500+

0.62 CHF

44.29%

1000+

0.58 CHF

48.39%

2500+

0.52 CHF

53.48%

5000+

0.46 CHF

58.66%

10000+

0.43 CHF

61.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K40
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
63
d1
58
H
21
h1
18