Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K32 46mm

  • ERIKS:12730593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.03 CHF/ Unitéhors TVA

1.11 CHFTVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.03 CHF

-

100+

0.81 CHF

21.75%

500+

0.59 CHF

43.20%

1000+

0.54 CHF

47.38%

2500+

0.49 CHF

52.62%

5000+

0.43 CHF

57.86%

10000+

0.40 CHF

61.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 32
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
55
d1
46
H
21
h1
18