Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K31 40mm

  • ERIKS:12730592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.01 CHF/ Unitéhors TVA

1.09 CHFTVA incluse

1718 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.01 CHF

-

100+

0.68 CHF

32.77%

500+

0.46 CHF

54.16%

1000+

0.43 CHF

57.62%

2500+

0.39 CHF

61.88%

5000+

0.34 CHF

66.04%

10000+

0.32 CHF

68.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 31
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
42
d1
40
H
18
h1
15