Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K30 38.4mm

  • ERIKS:12730591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.01 CHF/ Unitéhors TVA

1.09 CHFTVA incluse

2075 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.00 CHF

-

100+

0.65 CHF

35.62%

500+

0.43 CHF

57.11%

1000+

0.40 CHF

60.30%

2500+

0.36 CHF

64.28%

5000+

0.32 CHF

68.16%

10000+

0.30 CHF

70.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 30
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
42
d1
38.4
H
12.5
h1
10