Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K28 36.5mm

  • ERIKS:12730590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.02 CHF/ Unitéhors TVA

1.10 CHFTVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.02 CHF

-

100+

0.73 CHF

28.33%

500+

0.51 CHF

49.90%

1000+

0.48 CHF

53.43%

2500+

0.43 CHF

58.24%

5000+

0.38 CHF

62.84%

10000+

0.35 CHF

65.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 28
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
42
d1
36.5
H
18
h1
15