Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K241 31mm

  • ERIKS:12730587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

1.01 CHF/ Unitéhors TVA

1.09 CHFTVA incluse

859 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.00 CHF

-

100+

0.66 CHF

34.83%

500+

0.44 CHF

56.32%

1000+

0.41 CHF

59.60%

2500+

0.37 CHF

63.58%

5000+

0.33 CHF

67.66%

10000+

0.30 CHF

70.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 241
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
36
d1
31
H
14
h1
11