Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K23 24.6mm

  • ERIKS:12730584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.97 CHF/ Unitéhors TVA

1.05 CHFTVA incluse

4114 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.97 CHF

-

100+

0.44 CHF

53.99%

500+

0.23 CHF

75.75%

1000+

0.22 CHF

77.51%

2500+

0.20 CHF

79.79%

5000+

0.18 CHF

81.87%

10000+

0.16 CHF

83.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 23
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
28
d1
24.6
H
12
h1
9