Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K211 23.6mm

  • ERIKS:12730583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.97 CHF/ Unitéhors TVA

1.05 CHFTVA incluse

807 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.97 CHF

-

100+

0.47 CHF

52.01%

500+

0.26 CHF

73.68%

1000+

0.24 CHF

75.64%

2500+

0.21 CHF

78.02%

5000+

0.19 CHF

80.50%

10000+

0.18 CHF

81.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 211
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
28
d1
23.6
H
12
h1
9