Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K2 7.2mm

  • ERIKS:12730567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.95 CHF/ Unitéhors TVA

1.03 CHFTVA incluse

5164 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.95 CHF

-

100+

0.37 CHF

61.13%

500+

0.16 CHF

82.77%

1000+

0.15 CHF

84.14%

2500+

0.14 CHF

85.71%

5000+

0.12 CHF

87.18%

10000+

0.11 CHF

88.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 2
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
14
d1
7.2
H
6.8
h1
4.1