Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K14 16.5mm

  • ERIKS:12730576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.96 CHF/ Unitéhors TVA

1.04 CHFTVA incluse

2740 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.96 CHF

-

100+

0.41 CHF

57.04%

500+

0.20 CHF

78.73%

1000+

0.19 CHF

80.29%

2500+

0.17 CHF

82.27%

5000+

0.15 CHF

84.25%

10000+

0.14 CHF

85.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 14
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
22
d1
16.5
H
7.5
h1
5.5