Eriks

Buchon de fermeture LDPE natur K12 15.6mm

  • ERIKS:12730575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces bouchons de fermeture se caractérisent par une qualité stable. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d1) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.96 CHF/ Unitéhors TVA

1.04 CHFTVA incluse

3166 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.96 CHF

-

100+

0.39 CHF

59.69%

500+

0.18 CHF

81.36%

1000+

0.17 CHF

82.72%

2500+

0.15 CHF

84.50%

5000+

0.13 CHF

86.18%

10000+

0.12 CHF

87.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
K 12
Matériau
LDPE
Couleur
Nature
D
20
d1
15.6
H
10
h1
8