
83.90 CHF/ Unitéhors TVA
90.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | GVK |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord diamètre extérieur | 125 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 150 mm |
Cercle de perçage | 210 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Couleur | Noir |