Eriks

Bride libre PP chargé verre Noir DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:11267629
Image 1
Ajouter à la liste

36.65 CHF/ Unitéhors TVA

39.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre intérieur du bride folle
110 mm
Cercle de perçage
160 mm
Nombre de trous de boulon
8
Epaisseur de bride
27 mm
Couleur
Noir