Eriks

Bride libre PP chargé verre Noir DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:11267627
Image 1
Ajouter à la liste

27.62 CHF/ Unitéhors TVA

29.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre intérieur du bride folle
78 mm
Cercle de perçage
125 mm
Nombre de trous de boulon
4
Epaisseur de bride
24 mm
Couleur
Noir