208.64 CHF/ Unitéhors TVA
225.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP chargé verre |
Diamètre nominale | DN300 |
Raccord diamètre extérieur | 315 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 348 mm |
Cercle de perçage | 400 mm |
Nombre de trous de boulon | 12 |
Epaisseur de bride | 42 mm |
Couleur | Noir |