Eriks

Bride libre PP chargé verre Noir DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:11267633
Image 1
Ajouter à la liste

112.67 CHF/ Unitéhors TVA

121.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Diamètre intérieur du bride folle
250 mm
Cercle de perçage
296.5 mm
Nombre de trous de boulon
8
Epaisseur de bride
34 mm
Couleur
Noir