Eriks

Bride libre PP chargé verre Noir DIN 2501 PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:11267623
Image 1
Ajouter à la liste

11.76 CHF/ Unitéhors TVA

12.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Diamètre intérieur du bride folle
34 mm
Cercle de perçage
75 mm
Nombre de trous de boulon
4
Epaisseur de bride
17 mm
Couleur
Noir