77.70 CHF/ Unitéhors TVA
83.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP chargé verre |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 190 mm |
Cercle de perçage | 241 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Epaisseur de bride | 32 mm |
Couleur | Noir |