Eriks

Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN600 560mm

  • ERIKS:12954801
Image 1
Ajouter à la liste

850.00 CHF/ Unitéhors TVA

918.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN600
Raccord diamètre extérieur
560 mm