Eriks

Bouchon de Protection 8-150 LDPE DxhxK=15x9x22,7

  • ERIKS:12730662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement. Ces bouchons de protection avec anneau d'ouverture facilitant le démontage sont particulièrement adaptés là où il faut pouvoir démonter les bouchons rapidement et simplement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (D) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.24 CHF/ Unitéhors TVA

0.26 CHFTVA incluse

25 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.24 CHF

-

1000+

0.20 CHF

16.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TL-8-150
Matériau
LDPE
D
15 mm
h
9 mm
K
22.5 mm
Couleur
Nature