Eriks

Bouchon d'obturation pour raccord laitier DN 25 x Rd 52

  • ERIKS:14899474
Image 1
Ajouter à la liste

163.50 CHF/ Unitéhors TVA

176.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163.50 CHF

-

5+

142.00 CHF

13.15%

10+

128.00 CHF

21.71%

20+

113.50 CHF

30.58%

30+

111.50 CHF

31.80%

45+

109.00 CHF

33.33%

68+

107.00 CHF

34.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Norme
DIN 11851
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN
25
Pression maximum de service
40 bar