Eriks

Bouchon d'obturation pour raccord laitier DN 20 x Rd 44

  • ERIKS:14899473
Image 1
Ajouter à la liste

134.50 CHF/ Unitéhors TVA

145.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

134.50 CHF

-

5+

117.00 CHF

13.01%

10+

105.50 CHF

21.56%

20+

93.40 CHF

30.56%

30+

91.60 CHF

31.90%

45+

89.70 CHF

33.31%

68+

88.00 CHF

34.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Norme
DIN 11851
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN
20
Pression maximum de service
40 bar