Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 9x13/20mm

  • ERIKS:12730744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

2.47 CHF/ Unitéhors TVA

2.67 CHFTVA incluse

1845 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.47 CHF

-

50+

2.03 CHF

17.65%

100+

1.65 CHF

33.27%

250+

1.36 CHF

45.03%

500+

1.16 CHF

53.14%

1000+

1.08 CHF

56.19%

2500+

1.05 CHF

57.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
9 mm
D
13 mm
H
20 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C