Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 55x65/45mm

  • ERIKS:12730758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

112.10 CHF/ Unitéhors TVA

121.18 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112.10 CHF

-

50+

92.25 CHF

17.71%

100+

74.70 CHF

33.36%

250+

61.50 CHF

45.14%

500+

52.30 CHF

53.35%

1000+

49.00 CHF

56.29%

2500+

47.52 CHF

57.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
55 mm
D
65 mm
H
45 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C