Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 50x60/45mm

  • ERIKS:12730757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

84.55 CHF/ Unitéhors TVA

91.40 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84.55 CHF

-

50+

69.65 CHF

17.62%

100+

56.40 CHF

33.29%

250+

46.41 CHF

45.11%

500+

39.45 CHF

53.34%

1000+

36.99 CHF

56.25%

2500+

35.87 CHF

57.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
50 mm
D
60 mm
H
45 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C