Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 34x41/35mm

  • ERIKS:12730753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

38.08 CHF/ Unitéhors TVA

41.16 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.08 CHF

-

50+

31.37 CHF

17.62%

100+

25.39 CHF

33.32%

250+

20.91 CHF

45.09%

500+

17.78 CHF

53.31%

1000+

16.66 CHF

56.25%

2500+

16.16 CHF

57.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
34 mm
D
41 mm
H
35 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C