Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 29x35/30mm

  • ERIKS:12730751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

20.08 CHF/ Unitéhors TVA

21.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.08 CHF

-

50+

16.54 CHF

17.63%

100+

13.39 CHF

33.32%

250+

11.03 CHF

45.07%

500+

9.37 CHF

53.34%

1000+

8.79 CHF

56.25%

2500+

8.52 CHF

57.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
29 mm
D
35 mm
H
30 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C