Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 26x32/30mm

  • ERIKS:12730750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

16.80 CHF/ Unitéhors TVA

18.16 CHFTVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.80 CHF

-

50+

13.84 CHF

17.62%

100+

11.21 CHF

33.27%

250+

9.23 CHF

45.09%

500+

7.84 CHF

53.33%

1000+

7.36 CHF

56.22%

2500+

7.13 CHF

57.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
26 mm
D
32 mm
H
30 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C