Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 19x24/25mm

  • ERIKS:12730748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

7.84 CHF/ Unitéhors TVA

8.48 CHFTVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.84 CHF

-

50+

6.46 CHF

17.60%

100+

5.23 CHF

33.29%

250+

4.31 CHF

45.09%

500+

3.66 CHF

53.32%

1000+

3.44 CHF

56.19%

2500+

3.33 CHF

57.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
19 mm
D
24 mm
H
25 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C