Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 17x22/25mm

  • ERIKS:12730747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

6.72 CHF/ Unitéhors TVA

7.26 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.72 CHF

-

50+

5.54 CHF

17.63%

100+

4.48 CHF

33.33%

250+

3.70 CHF

45.01%

500+

3.14 CHF

53.27%

1000+

2.94 CHF

56.25%

2500+

2.86 CHF

57.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
17 mm
D
22 mm
H
25 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C