Eriks

Bouchon coniques VMQ 50 beige dxD/H= 14x18/20mm

  • ERIKS:12730746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture d'ouvertures, de perçages et de filetages intérieurs. Recommandés en cas de températures élevées et dans le domaine alimentaire.
Ajouter à la liste

3.92 CHF/ Unitéhors TVA

4.24 CHFTVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.92 CHF

-

50+

3.23 CHF

17.60%

100+

2.62 CHF

33.29%

250+

1.83 CHF

53.32%

500+

1.72 CHF

56.25%

1000+

1.67 CHF

57.53%

2500+

1.62 CHF

58.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
VMQ
d
14 mm
D
18 mm
H
20 mm
Dureté
50
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Élastomère de silicone
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C