Eriks

Bouchon à vis bouteille 500ml

  • ERIKS:13741726
  • Fabricant:7613288307971
Image 1
Convient pour des préparations alimentaire, chimiques et cosmétiques.
Ajouter à la liste

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.20 CHF

-

5+

1.15 CHF

4.17%

15+

1.05 CHF

12.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
5 l
Diamètre
50 mm
Approprié pour
Bouteille à large goulot 500 ml
Couleur
Naturel
Matériau
PE