Eriks

Bouchon à vis bouteille 1000-2000ml

  • ERIKS:13741727
  • Fabricant:7613288307964
Image 1
Convient pour des préparations alimentaire, chimiques et cosmétiques.
Ajouter à la liste

1.35 CHF/ Unitéhors TVA

1.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.35 CHF

-

5+

1.30 CHF

3.70%

10+

1.25 CHF

7.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
1 l
Couleur
Naturel
Diamètre
65 mm
Approprié pour
Bouteille à large goulot 1000, 2000ml
Matériau
PE