Eriks

Bouchon à vis 50-100ml

  • ERIKS:13741721
  • Fabricant:7613288308022
Image 1
Convient pour des préparations alimentaire, chimiques et cosmétiques.
Ajouter à la liste

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.20 CHF

-

5+

1.15 CHF

4.17%

15+

1.05 CHF

12.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
0.5 l
Couleur
Naturel
Matériau
PE
Approprié pour
Bouteilles d'emballage 50, 100ml
Diamètre
18 mm