Eriks

Bouchon à vis 1000-2000ml

  • ERIKS:13775448
  • Fabricant:7613288308008
Image 1
Convient pour des préparations alimentaire, chimiques et cosmétiques.
Ajouter à la liste

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

172 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.20 CHF

-

5+

1.15 CHF

4.17%

15+

1.05 CHF

12.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
1 l
Approprié pour
Bouteilles d'emballage 1000, 2000ml
Diamètre
28 mm
Couleur
Naturel
Matériau
PE