Eriks

Bouchon à enfoncer LDPE 6.5mm

  • ERIKS:12730674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution, creuse. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.15 CHF/ Unitéhors TVA

0.16 CHFTVA incluse

3673 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.15 CHF

-

1000+

0.12 CHF

21.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
6019
Matériau
LDPE
d
6.5 mm
D
10 mm
H
7 mm
Couleur
Transparent