Eriks

Bouchon à enfoncer LDPE 4mm

  • ERIKS:12730669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution, creuse. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
6019
Matériau
LDPE
d
4 mm
D
7.5 mm
H
5 mm
Couleur
Transparent