Eriks

Bouchon à enfoncer LDPE 12.5mm

  • ERIKS:12730684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution, creuse. Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement.

Remarque
A noter que le diamètre du corps (d) doit être supérieur d'environ 0.2-0.8 mm (en fonction de la cote nominale) à celui du perçage à protéger ou au diamètre de noyau du filetage à fermer.
Ajouter à la liste

0.25 CHF/ Unitéhors TVA

0.27 CHFTVA incluse

2356 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0.25 CHF

-

1000+

0.21 CHF

16.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
6019
Matériau
LDPE
d
12.5 mm
D
15.5 mm
H
9 mm
Couleur
Transparent
Dimension de filetage
M 14