1'132.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'224.23 CHFTVA incluse
9,302 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'293.75 CHF | - |
1.4+ | 1'181.25 CHF | 8.70% |
7+ | 1'132.50 CHF | 12.46% |
14+ | 802.50 CHF | 37.97% |
21+ | 765.00 CHF | 40.87% |
42+ | 738.75 CHF | 42.90% |
84+ | 716.25 CHF | 44.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 60 |
Type | 366674 |
Compound | 366674 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Bleu |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥9 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |