Eriks

blueline NBR 366674, 3mm

  • ERIKS:14957092
Image 1
Matériau NBR blueline, spécialement développé pour l'industrie alimentaire en Suisse.
Exécution en bleu bien visible. Utilisation idéale comme amortisseur, déflecteur, clapet de protection ou support. Matériau d'étanchéité pour les applications générales de produits alimentaires gras et huileux.

Caractéristiques du produit:
  • Bonne résistance à la température
  • Bonnes performances mécaniques
  • Particulièrement adapté aux aliments gras et huileux

Conformités:
  • FDA 21 CFR 177.2600 A-F
  • EC 1935/2004 (testé par migration)
  • LGV Suisse 817.02
Compound: 366674
Ajouter à la liste

715.50 CHF/ Unitéhors TVA

773.46 CHFTVA incluse

11,757 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

817.50 CHF

-

1.4+

745.50 CHF

8.81%

7+

715.50 CHF

12.48%

14+

504.75 CHF

38.26%

21+

482.25 CHF

41.01%

42+

466.50 CHF

42.94%

84+

452.25 CHF

44.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR 60
Type
366674
Compound
366674
Matériau
NBR
Epaisseur
3 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1500 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Bleu
Déformation rémanente à la compression
≤30 %
Résistance à la traction ISO
≥9 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Allongement à la rupture ISO
≥400 %