Eriks

Bidon 5l sans robinet 247x145x193mm

  • ERIKS:14881938
  • Fabricant:7613288078260
Image 1
En polyéthylène à basse pression, couleur naturelle.incl. capuchon noir à visser.
Ajouter à la liste

13.50 CHF/ Unitéhors TVA

14.59 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

72 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
5 l
Longueur
193 mm
Largeur
145 mm
Hauteur
247 mm