Eriks

Bidon 25l sans robinet 450x230x300mm

  • ERIKS:14881934
  • Fabricant:7613288078307
Image 1
En polyéthylène à basse pression, couleur naturelle.incl. capuchon noir à visser.
Ajouter à la liste

37.30 CHF/ Unitéhors TVA

40.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

7 En stock - Date de livraison estimée 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
25 l
Longueur
300 mm
Largeur
230 mm
Hauteur
450 mm