Eriks

Bidon 10l sans robinet 310x190x230mm

  • ERIKS:14881936
  • Fabricant:7613288078284
Image 1
En polyéthylène à basse pression, couleur naturelle.incl. capuchon noir à visser.
Ajouter à la liste

16.90 CHF/ Unitéhors TVA

18.27 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Contenu
10 l
Longueur
230 mm
Largeur
190 mm
Hauteur
310 mm