8.90 CHF/ Unitéhors TVA
9.62 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.90 CHF | - |
10+ | 8.30 CHF | 6.74% |
25+ | 7.45 CHF | 16.29% |
50+ | 7.10 CHF | 20.22% |
100+ | 6.60 CHF | 25.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
D | 80 mm |
d1 | 8.5 mm |
d2 | 14 mm |
F | 54 mm |
h | 27 mm |
Hauteur du pied | 27 mm |
Charge axiale maximale | 2000 kg |
Capacité de charge max. | 20000 N |
Hauteur | 27 mm |
Diamètre | 80 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |