7.75 CHF/ Unitéhors TVA
8.38 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.75 CHF | - |
10+ | 7.25 CHF | 6.45% |
25+ | 6.45 CHF | 16.77% |
50+ | 6.25 CHF | 19.35% |
100+ | 5.80 CHF | 25.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
D | 60 mm |
d2 | 14 mm |
F | 54 mm |
h | 27 mm |
Hauteur du pied | 27 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Diamètre | 60 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Charge axiale maximale | 1800 kg |
Capacité de charge max. | 18000 N |
Hauteur | 27 mm |