
41.80 CHF/ paquethors TVA
45.19 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.80 CHF | - |
300+ | 36.50 CHF | 12.68% |
500+ | 26.10 CHF | 37.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | VOMA-BAND |
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | Bande d'étanchéité |
Matériau | Mousse PE |
Couleur | Noir |
Hauteur | 5 mm |
Largeur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |