
104.50 CHF/ paquethors TVA
112.96 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
750+ | 78.25 CHF | 25.12% |
1250+ | 65.25 CHF | 37.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | VOMA-BAND |
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | Bande d'étanchéité |
Matériau | Mousse PE |
Couleur | Noir |
Hauteur | 4 mm |
Largeur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |