
94.00 CHF/ paquethors TVA
101.61 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.00 CHF | - |
750+ | 80.50 CHF | 14.36% |
1250+ | 54.00 CHF | 42.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | VOMA-BAND |
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | Bande d'étanchéité |
Matériau | Mousse PE |
Couleur | Noir |
Hauteur | 3 mm |
Largeur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |